Beli harga kawat las rd 260 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  2. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  3. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    77%
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  4. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  5. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
  6. KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  7. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  8. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  9. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp999.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-12% Ni - 2.5% Mo (AISI 316). Jenis salutan: Titania. YP: 46.9kgf/mm², TS: 60.1kgf/mm², Є: 35%. Deposit metalnya tahan terhadap asam non-oksidasi, seperti asam sulfur dan asam fosfor Cocok untuk pemakaian di industri kimia. Arus: AC, DC+
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E316-16, JIS Z 3221 D316-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 46.9
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.1
    • Elongation (%): 35
  10. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  11. TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp779.900

    TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)
    atribut:
    • Weight (g): About 155
    • Stick Length (mm): 350
    • Current Range (A) Downward: 70 - 110
    • Core Wire Diameters (mm): 3.2
    • Purpose of Use: For repair welding of general cast iron. (Generally, it is used for repair welding of cast iron and the welding position is downward when using it.)For different material welding of cast iron and iron (such as soft steel).
  12. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  13. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp60.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  14. TRUSCO Welding Rod for General Mild Steel (Kawat Las Elektrode)
    53%
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Welding Rod for General Mild Steel (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Usage:Metal materials: Plating and coated surface processing materials, steel pipes, and steel board transportation. Machinery: Automobile, automobile parts, and high precision machinery transportation.
    atribut:
    • Color: (Rod end) Red
    • JIS Standard: Z3211D4303 JIS standard products
    • Purpose of Use: For welding thick plates from iron thick plates. (thick plates can also be welded by performing multi-layering)For the welding of general structures such as vehicles using mild steel, lightweight steel frames, and buildings.
  15. TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    47%
    Mulai

    Rp34.900

    TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Weight (kg): 1
    • Weight (g): 13
    • Length (m): 7
    • Working Load (kgf): 5
    • Count: 24
    • Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
    • Wire Diameter (mm): 0.55
  16. Chosun Stick Electrodes for Mild Steel (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp479.900

    Chosun Stick Electrodes for Mild Steel (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    Application : - Welding of vehicles, machines and light structural steels. Surface dressing of heavy steel structure.Characteristics : - CR-13 is a high titania type electrode, whose usability is excellent in all position welding. - CR-13 is especially suitable for welding of light structural steels because arc stability, - Slag removal and bead appearance are good and its penetration is shallow. Notes on usage : - Pay attention not to exceed the range of proper currents. Welding with excessive current not only lowers X-ray soundness, but also causes increase of spatter, undercut and insufficient slag covering. - Dry the electrodes at 70-100°C for 30-60 minutes before use. Excessive moisture absorption lowers usability and may result in some porosities.
    atribut:
    • Applications: Welding of vehicles, machines and light structural steels. Surface dressing of heavy steel structure
Daftar Harga harga kawat las rd 260 Terbaru November 2026
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Rp39.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Rp40.900
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp189.900
KOBELCO Welding Electrode RB-26 SeriesRp209.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)Rp879.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52 SeriesRp329.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)Rp549.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-316 (Kawat Las Elektroda)Rp999.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.799.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)